AIRMASTER FAN EMC42D Mancooler, szíjhajtású, hordozható, 42 hüvelykes méret | CE7WPA 60007

AIRMASTER FAN EMC42D manchooler, szíjhajtás, hordozható, 42 hüvelyk méretű

Tétel: CE7WPA Modell: EMC42DKereszthivatkozás: 60007
€921.23 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMan Cooler
Dia Dia.42 "
Penge anyagAlumínium
Átmérő46 "
Áramlási sebesség14000 Vö
Ház anyagaAcél
Sebességek száma2
Teljesítmény értékelése1/2
Sebesség540 ford / perc
Feszültségértékelés115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országCN

Termék részletek:

Az Airmaster Fan EMC42D Mancooler az elhasználódott levegőt friss levegővel cseréli, hogy lehűtse a dolgozókat és a száraz felületeket. Ez a kétfokozatú ventilátor a gyártó üzemek, raktárak és a szállítási műveletek számára előnyös, mivel eltávolítja a levegőből a nem kívánt szagokat, nedvességet, füstöt és egyéb szennyező anyagokat.

Jellemzők:

  • Az Airmaster EMC42D Mancooler három alumínium lapáttal rendelkezik, amelyek akár 14000 cfm légáramlást biztosítanak.
  • Epoxibevonatú acélspirálja és védőburkolata csökkenti a vibrációt.
  • Ez a hordozható ventilátor szíjhajtással rendelkezik, így könnyen válthat a különböző sebességek között.
  • Az egyik oldalon 8 hüvelykes acélkerekek, a másikon pedig egy könnyen fogható fogantyú található a könnyű mozgatáshoz a munkaterületen.
  • Ez az Airmaster 42 hüvelykes ventilátor billenőkapcsolóval van felszerelve az azonnali be- és kikapcsoláshoz.

Kompatibilis tartozékok:

  • Airmaster ventilátor Penge szerelés: Ez a szerelvény a meglévő hibás légcsavart helyettesíti a megfelelő légáramlás fenntartása érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • cUL
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tarthatjuk jó állapotban ezt az Airmaster ventilátort?

A.

  • Végezzen időszakos ellenőrzéseket a ventilátor propellerének és a házegységnek a tisztításához.
  • Ellenőrizze, hogy nincs-e szokatlan zaj a ventilátor működése közben.
  • Rendszeres időközönként ellenőrizze a rögzítőelemek feszességét.

K. Mi a különbség a közvetlen és szíjhajtású ventilátorok között?

A. A szíjhajtású ventilátorok állítható szíjat használnak a kívánt ventilátorsebesség eléréséhez. A közvetlen meghajtású ventilátorokhoz elektronikusan kommutált motorra (ECM) van szükség a ventilátor fordulatszámának beállításához.

K. Mi az az ODP-ház?

V. Ez a ház lehetővé teszi a levegő keringését a tekercseken keresztül a hűtés érdekében, de megakadályozza, hogy folyadékcseppek hulljanak a motorba 15 fokos függőleges szögben.

Termékváltozatok

TermékekModellHangszintDia Dia.Penge anyagSebességJelenlegi minősítésÁtmérőÁramlási sebességSebességek számaÁr
AIRMASTER FAN MC42OS Mancooler, szíjhajtású, hordozható, 42 hüvelykes méret | CE7WNZ 60002 MC42OS--Alumínium430/285 XNUMX / perc--17100/9558 Vö2€849.93
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 60025 Mancooler, szíjhajtás, forgatható rögzítés, 42 hüvelykes méret | CE7WPB MC42B 6002575 dBA42 "Acél380 ford / perc6.4 A42 1 / 2 "16180 Vö2€1,531.85
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 60026 Mancooler, szíjhajtás, forgatható rögzítés, 48 ​​hüvelykes méret | CE7WPC MC48B 6002678 dBA48 "Acél385 RPM12.8 A48 1 / 2 "17730 Vö1€1,866.33
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN EMC42D manchooler, szíjhajtás, hordozható, 42 hüvelyk méretű
€921.23 /Mértékegység