AIRMASTER FAN 42699 elszívó ventilátor, szíjhajtás, támasz 36 hüvelykes, 3/4 Hp, 230/460 V, 3 fázis

Tétel: CE7WKN Típus: 42699Kereszthivatkozás: HA36HA
€2,431.97 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Áramlási sebesség11262 Vö
Ház magassága42 "
Ház hossza42 "
Ház szélessége19 1 / 8 "
Teljesítmény értékelése3/4
Feszültségértékelés230 / 460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességHáz magasságaHáz hosszaHáz szélességeTeljesítmény értékeléseFeszültségértékelésÁr
AIRMASTER FAN 42500 kipufogóventilátor, szíjhajtás, támaszték átmérője 24 hüvelyk, 1/4 LE, 115 V, 1 fázis, 1 sebesség | CE7WHK 425004398 Vö30 "30 "15 3 / 16 "1/4115 VAC€1,446.33
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 42503 Kipufogóventilátor, Szíjhajtás, Prop Dia 24 hüvelyk, 1/4 LE, 208/230/460 V, 3 fázis | CE7WHL HA24CA 425034398 Vö30 "30 "15 3 / 16 "1/4208/230/460 V AC€1,525.75
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 42506 Kipufogóventilátor, Szíjhajtás, Prop Dia 24 hüvelyk, 1/4 LE, 230/460 V, 3 fázis | CE7WHM HA24CA 425064398 Vö30 "30 "15 3 / 16 "1/4230 / 460 VAC€1,636.47
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 42509 Kipufogóventilátor, Szíjhajtás, Prop átmérő 24 hüvelyk, 1/3 LE, 115 V, 1 fázis, 1 sebesség | CE7WHN 425094746 Vö30 "30 "15 3 / 16 "1/3115 VAC€1,474.58
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 42512 Kipufogóventilátor, Szíjhajtás, Prop Dia 24 hüvelyk, 1/3 LE, 208/230/460 V, 3 fázis | CE7WHP HA24DA 425124746 Vö30 "30 "15 3 / 16 "1/3208/230/460 V AC€1,608.98
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 42518 Kipufogóventilátor, Szíjhajtás, Prop Dia 24 hüvelyk, 1/3 LE, 115/230 V, 1 fázis | CE7WHQ HA24DA 425184746 Vö30 "30 "15 3 / 16 "1/3115 / 230 VAC€1,697.56
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 42521 Kipufogóventilátor, Szíjhajtás, Prop Dia 24 hüvelyk, 1/3 LE, 230/460 V, 3 fázis | CE7WHR HA24DA 425214746 Vö30 "30 "15 3 / 16 "1/3230 / 460 VAC€1,614.33
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN 42699 elszívó ventilátor, szíjhajtás, támasz 36 hüvelykes, 3/4 Hp, 230/460 V, 3 fázis
€2,431.97 /Mértékegység