AIRMASTER FAN 12202K Air Circulator, Adapter, With Pull Chain, Propeller Diameter 20 Inch | CE7XPT DJ-AKF20-2SPH

AIRMASTER FAN 12202K Air Circulator, Adapter, With Pull Chain, Propeller Diameter 20 Inch

Cikkszám: CE7XPT Modell: 12202KKereszthivatkozás: DJ-AKF20-2SPH
€752.14 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Dia Dia.20 "
Jelenlegi minősítés2.7 A
Áramlási sebesség3637 Vö
Frekvencia60 Hz
Őr típusaCsuklós
Ház anyagaAcél
Kések száma3
Sebességek száma2
Teljesítmény értékelése1/3
Sebesség1150 ford / perc
Feszültségértékelés115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.MéretekÁramlási sebességSebességÁr
AIRMASTER FAN 10101K légkeringető, adapterrel, húzólánccal, légcsavar átmérője 24 hüvelyk | CE7XNP DJ-AKF24-2SPH 10101K24 "25 x 17 x 34 "5280 Vö1120 ford / perc€641.45
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 10151K légkeringető, adapterrel, húzólánccal, légcsavar átmérője 30 hüvelyk | CE7XNQ DJ-AKF30-2SPH 10151K30 "34 x 17 x 35 "6915 Vö1115 ford / perc€658.25
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 10203K légkeringető, csatornával, húzólánccal, légcsavar átmérője 24 hüvelyk | CE7XNR DJ-CCM24-2SPH 10203K24 "25 x 17 x 34 "5280 Vö1120 ford / perc€739.20
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 10204K légkeringető, gerenda, húzólánccal, légcsavar átmérője 24 hüvelyk | CE7XNT DJ-BMF24-2SPH 10204K24 "25 x 17 x 34 "5280 Vö1120 ford / perc€716.29
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 10253K légkeringető, csatornával, húzólánccal, légcsavar átmérője 30 hüvelyk | CE7XNU DJ-CCM30-2SPH 10253K30 "34 x 19 x 34 "5280 Vö1120 ford / perc€753.71
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 10254K légkeringető, gerenda, húzólánccal, légcsavar átmérője 30 hüvelyk | CE7XNV DJ-BMF30-2SPH 10254K30 "34 x 19 x 34 "5280 Vö1120 ford / perc€734.62
ajánlatkérés
AIRMASTER FAN 10301K légkeringető, mennyezeti, húzólánccal, légcsavar átmérője 24 hüvelyk | CE7XNW DJ-CMF24-2SPH 10301K24 "25 x 17 x 34 "5280 Vö1120 ford / perc€683.45
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIRMASTER FAN 12202K Air Circulator, Adapter, With Pull Chain, Propeller Diameter 20 Inch
€752.14 /Mértékegység