LEVEGŐRENDSZEREK NEMZETKÖZI SVF-7KW-8 Zárttéri fűtés, 7 KW, 240V | AB9PVL 2ELP2

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-7KW-8 zárt térben működő fűtés, 7 KW, 240 V

Raktáron
Cikkszám: AB9PVL Modell: SVF-7KW-8Kereszthivatkozás: 2ELP2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,576.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt térben fűtő
erősítők28A
Doboz anyagaAcél
BtuH23900 BTU
színekEzüst
Vezetékhossz6 ft.
Mélység27.5 "
Kipufogó hőm.144 fok. F
Keret anyagAlumínium
Frekvencia60 Hz
Magasság16 "
Bemeneti méret8"
kW7
Hossz27 "
Hőbeállítások száma1
Kimeneti méret8"
Fázis1
Power7 Kw
Leállítási hőm.170 fok. F
Indítás típusaAutomatikus
Szívó emelő15 Ft.
Feszültség230V AC
Watts3500W
Szélesség15.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termék részletek:

    • NEMA dugó (L6-30P)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBtuHMagasságHosszFázisFeszültségSzélességÁr
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI SVF-10KW-8 elektromos fűtőberendezés, 10.5 KW, 8 hüvelykes csatorna | CD6JWX SVF-10KW-815A34145 BTU--3440V AC-€9,230.76
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15KW-8 elektromos fűtés, 15 KW, 8 hüvelykes csővezeték | CD6JXB SVF-15KW-826A51216 BTU27 "32 "3440V AC37.5 "€14,774.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-7KW-8 zárt térben működő fűtés, 7 KW, 240 V
€10,576.01 /Mértékegység