AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAKUNISWHP másodlagos ostor, retro-fit

Raktáron
Tétel: CD6JQZ Modell: PAKUNISWHP

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€565.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlő ostor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásStílustípusÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-FW5-346 ostor, alacsony nyomású, 3000 psi | CD6JNJ HP-FW5-3463000 psiUniverzális kézi szoros anyaAlacsony nyomású töltőkorbács€565.95
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-FW5-347 ostor, nagynyomású, 5 láb, 4500 psi | CD6JNK HP-FW5-3475000 psiKézzel szoros anyaNagynyomású töltőkorbács€662.97
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI HP-FW5-702 ostor, ultra nagy nyomás, 5 láb, 6000 psi | CD6JNL HP-FW5-7026000 psiCsavarkulcs szorosUltra magas nyomású töltőkorbács€671.05
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HP-FW5-MK3 ostor, 5 láb | CD6JNM HP-FW5-MK3---€646.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAKUNISWHP másodlagos ostor, retro-fit
€565.95 /Mértékegység