AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MACK-NFPA3 kettős szabályozó egység, levegőelosztó doboz | AH2KPF 29EZ69

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MACK-NFPA3 kettős szabályozó egység, levegőelosztó doboz

Raktáron
Tétel: AH2KPF Modell: MACK-NFPA3Kereszthivatkozás: 29EZ69

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,494.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRegulator
Csatolás típusaIpari csere
TartalmazzaKettős független szabályozó 3 kimeneti gyűjtőcsővel, kettős alacsony nyomású riasztóval, 4 darab 5 lábos csatlakozó ostorral, szabályozó szigetelő szeleppel és Cga-347 H/P bemenettel és fedél sapkával
Max. Nyomás5000 psi
Nyomás5000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTartalmazzaÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MACK-NFPA1 kettős szabályozó egység, levegőelosztó doboz | CD6JQC MACK-NFPA1Kettős független szabályozó 3 kimeneti elosztóval, kettős alacsony nyomású riasztóval, 4 db 5 lábos csatlakozó ostorral€3,334.23
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MACK-NFPA3 kettős szabályozó egység, levegőelosztó doboz
€5,494.16 /Mértékegység