AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI CVFEX25KIT szellőzőkészlet, 6 és 25 láb, vezetőképes cső, 1/3 LE, 115 V AC | AA6YRV 15E898

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFEX25KIT szellőzőkészlet, 6 és 25 láb vezetőképes cső, 1/3 LE, 115 V AC

Raktáron
Tétel: AA6YRV Modell: CVFEX25KITKereszthivatkozás: 15E898

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,566.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátorkészlet
erősítők4A
Ventilátor / ventilátor sebessége3250 RPM
színekFekete
Vezetékhossz25 ft.
Csatorna Dia.8"
Frekvencia60 Hz
Magasság13 "
Ház anyagaMűanyag
HP1/3 LE
TartalmazzaVentilátor, csatorna kannával, nyeregszellőző, 90 fok. Könyök és univerzális rögzítés
Hossz16 "
Max. Flow in Free Air974 CFM
Fázis1
Tápkábel hossza25 ft.
típusAxiális robbanásbiztos
Feszültség115V AC
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.3
Hajó magassága (cm)93.98
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8414596590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszFeszültségÁr
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI CVFEX15KIT szellőztető készlet, 6 és 15 láb vezetőképes cső, 1/3 LE, 115 V AC | AA6YRU 15E897 CVFEX15KIT25 ft.115V AC€4,011.23
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFX15K220 szellőzőkészlet, 6 és 15 láb hosszúságú, vezetőképes cső, 90 fokos könyökölő | CD6JJJ CVFX15K22010 ft.220V AC€3,978.98
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFX25K220 szellőzőkészlet, 6 és 25 láb hosszúságú, vezetőképes csatorna, univerzális rögzítés | CD6JJK CVFX25K22010 ft.220V AC€4,129.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFEX25KIT szellőzőkészlet, 6 és 25 láb vezetőképes cső, 1/3 LE, 115 V AC
€4,566.78 /Mértékegység