AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI CBF4-347NB légző töltőegység, 4 hengeres, 5000 psi | CD6JFR

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBF4-347NB légző töltőegység, 4 hengeres, 5000 psi

Raktáron
Tétel: CD6JFR Típus: CBF4-347NB

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,212.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyhengeres légitársaság kaszkádkészlet
TartalmazzaÖsszekötő korbácsok, 5 láb hosszú CGA-347 töltőkorbács mérőműszerrel (nagy nyomás), kézzel szoros anyával (univerzális), be-/kikapcsoló gombbal és légtelenítő szeleppel. A henger összes csatlakozó ostorát anyával, CGA szárral és pólóval szállítjuk
Max. Nyomás4500 psi
Nem számítHengerek
Hengerek száma4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód9020009000
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. NyomásÁr
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI CBF3-346NB légző töltőegység, 3 hengeres, 3000 psi | CD6JFM CBF3-346NBHárom henger légitársaság kaszkád készlet3000 psi€759.99
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI CBF3-347NB légző töltőegység, 3 hengeres, 5000 psi | CD6JFN CBF3-347NBHárom henger légitársaság kaszkád készlet5000 psi€1,123.81
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI CBF3-702NB légző töltőegység, 3 hengeres, 6000 psi | CD6JFP CBF3-702NBHárom henger légitársaság kaszkád készlet6000 psi€1,196.05
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI CBF4-346NB légző töltőegység, 4 hengeres, 3000 psi | CD6JFQ CBF4-346NBNégyhengeres légitársaság kaszkádkészlet3000 psi€848.92
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI CBF4-702NB légző töltőegység, 4 hengeres, 6000 psi | CD6JFT CBF4-702NBNégyhengeres légitársaság kaszkádkészlet6000 psi€1,329.68
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CBF4-347NB légző töltőegység, 4 hengeres, 5000 psi
€1,212.75 /Mértékegység