AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196LP hordozható légi hűtőrendszer, alacsony nyomású, 15 psi | AE2MMW 4YG48

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196LP hordozható légi hűtőrendszer, alacsony nyomás, 15 psi

Raktáron
Tétel: AE2MMW Modell: BACB-196LPKereszthivatkozás: 4YG48

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,816.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható légitársaság hűtőrendszer
Légáramlat75 CFM-ig
Légáramlási sebesség75 CFM
Hűtési idő4-8 óra.
Méret beszerelése1 / 4 "
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti levegő hőm.180 fok. F
Max. Nyomás20 psi
Szerelvények száma4
Kimenő levegő hőm.50 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)83.82
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód9020009000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Biztosítja: Körülbelül 50 F kimeneti levegő hőmérséklete 180 F fűtési hőmérsékletig

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. NyomásÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196 hordozható légi hűtőrendszer, 125 psi Max. Bemeneti nyomás | AF8PRV 29EZ56 BACB-196Hordozható légitársaság hűtőrendszer125 psi€1,903.20
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196K átalakító készlet környezeti levegő szivattyúhoz | CD7KZF BACB-196KÁtalakító készlet-€187.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196LP hordozható légi hűtőrendszer, alacsony nyomás, 15 psi
€1,816.11 /Mértékegység