AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ALMSTH120 távirányítós hangos/vizuális villogó védődobozsal, 88 dBA, 120V AC, kábel nélkül | CD7KUH

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ALMSTH120 távvezérelt hallható/vizuális villogó védődobozsal, 88 dBA, 120 V AC, kábel nélkül

Raktáron
Tétel: CD7KUH Modell: ALMSTH120

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€800.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRiasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételére
Flash sebesség60-80 villanás/perc.
Fényteljesítmény50 ECP
Zajszint88 dBA @ 10 láb
Temp. Hatótávolság-40 fok 150 F-ig
Feszültség120V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8531100045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EXAL Robbanásbiztos távirányítós hangriasztó, 110 dBA, 120V AC, nincs kábel | CD6JLD EXAL120V AC€4,241.16
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EXALM-H Robbanásbiztos hangriasztó, 115V AC/ 60 Hz, 230V AC/ 50 Hz vagy 20-28V DC | CD6JLE EXALM-H115/ 230V AC/ 20-28V DC€4,574.18
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI EXALM-HL Robbanásbiztos hangos/piros vizuális riasztás, 115V AC/ 60 Hz, 230V AC/ 50 Hz vagy 20-28V DC | CD6JLF EXALM-HL115/ 230V AC/ 20-28V DC€8,086.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ALMSTH120 távvezérelt hallható/vizuális villogó védődobozsal, 88 dBA, 120 V AC, kábel nélkül
€800.42 /Mértékegység