AIR KING 9566 ventilátor hordozható biztonsági sárga 115 V | AB9PRX 2EKZ9

AIR KING 9566 Hordozható légfúvó, sárga 115 V

Raktáron
Tétel: AB9PRX Típus: 9566Kereszthivatkozás: 2EKZ9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€199.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható ventilátor
erősítők0.95/0.80/0.70
CFM magas350
CFM alacsony250
CFM közepes300
Vezetõméret14 AWG
Ház színeBiztonsági sárga
Ház magassága14.5 "
Ház hossza13 "
Ház anyagaABS műanyag
Ház szélessége11 "
Hz60
Motoros HP1/13
NEMA Plug konfiguráció5-15P GFCI dugó
Kések száma56
Vezetők száma3
Sebességek száma3
Kimeneti magasság4"
Kimeneti szélesség8"
Teljes magasság14.5 "
Teljes hossz13 "
Teljes szélesség11 "
Fázisegyetlen
Tápkábel hossza10 láb.
Propeller AnyagABS
típus3 sebességes, forgatható segédprogram, biztonsági sárga
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.5925
Hajó magassága (cm)38.35
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fúvó kerék átmérője (In.) (7)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR KING 9566 Hordozható légfúvó, sárga 115 V
€199.71 /Mértékegység