LÉGKEZELŐ 6C518 szabványos kapacitású redős szűrő 25x25x2 Merv7 | AE7ZEM

AIR HANDLER 6C518 Normál kapacitású hajtogatott szűrő 25x25x2 Merv7

Raktáron
Tétel: AE7ZEM Modell: 6C518

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19.97 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStandard kupakos redős szűrő
Tényleges mélység1.75 "
Tényleges magasság24.5 "
Tényleges szélesség24.5 "
Végső ajánlott ellenállás1.0 "-os WC
KeretIgen
frame típusaNedvességálló, vágott forgácslap
Magas kezdeti ellenállás0.33 "-os WC
Nagy sebesség500 fpm
Max. Hőmérséklet180 fok F
Max. Sebesség500 fpm
Média terület17.3 sq ft.
MERV7
Névleges mélység2"
Névleges szűrőméret25x25x2
Névleges magasság25 "
Névleges hajtás0.4
Névleges szélesség25 "
Ráncok lineáris lábanként10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)57.66
Hajó hossza (cm)65.02
Hajószélesség (cm)64.52
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges magasságTényleges mélységTényleges magasságNévleges hajtásNévleges szélességRáncok lineáris lábankéntTényleges szélességMagas kezdeti ellenállásÁr
LÉGKEZELŐ 15A725 szabványos kapacitású redős szűrő 8-3/4 x 18 x 1 Merv7 | AA6URG 15A7258.75 "3 / 4 "8.75 "40%18 "1218 "0.40 "-os WC€29.94
LÉGKEZELŐ 2HYD5 Normál kapacitású redős szűrő 20x30x2 Merv7 | AC2DHU 2HYD520 "1.75 "19.5 "40%30 "1029.5 "0.26 "-os WC€18.43
LÉGKEZELŐ 35Z756 Standard kapacitású redős szűrő 21-1/2x36-1/2x2 | AC6QVQ 35Z75621.5 "1.75 "21.375 "0.436.5 "1536.5 "0.30 "-os WC€66.22
LÉGKEZELŐ 5E877 Standard kapacitású redős szűrő 22x22x1 Merv7 | AE3MEC 5E87722 "3 / 4 "21.75 "0.422 "1221.75 "0.30 "-os WC€16.18
LÉGKEZELŐ 5W513 szabványos kapacitású redős szűrő 24x24x1 Merv7 | AE6ZAA 5W51324 "3 / 4 "23.375 "0.424 "1223.375 "0.30 "-os WC€14.39
LÉGKEZELŐ 5W967 szabványos kapacitású redős szűrő 8x16x1 Merv7 | AE6ZHD 5W9678"3 / 4 "7.75 "0.416 "1215.75 "0.25 "-os WC€14.28
LÉGKEZELŐ 6B989 Standard kapacitású redős szűrő 8x30x1 Merv7 | AE7YAA 6B9898"3 / 4 "7.75 "0.430 "1229.75 "0.25 "-os WC€17.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 6C518 Normál kapacitású hajtogatott szűrő 25x25x2 Merv7
€19.97 /Mértékegység