LÉGKEZELŐ 6B848 aktívszén levegőszűrő 22 x 22 x 1 | AE7XUG

AIR HANDLER 6B848 aktívszenes légszűrő 22 x 22 x 1

Raktáron
Tétel: AE7XUG Modell: 6B848

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€32.68 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAktívszenes légszűrő
Légáramlat250 fpm
Végső ellenállás1.00 "-os WC
KeretIgen
Kezdeti ellenállás0.48 "-os WC
Max. Légáramlás500 fpm
Max. Hőmérséklet180 fok F
Névleges mélység1"
Névleges szűrőméret22x22x1
Névleges magasság22 "
Névleges szélesség22 "
ElőszűrőPoliészter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3015
Hajó magassága (cm)56.9
Hajó hossza (cm)56.9
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • CCL4 tevékenység (0.6)

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges szűrőméretLégáramlatVégső ellenállásNévleges magasságNévleges szélességKeretKezdeti ellenállásMax. LégáramlásPkg. Menny.Ár
LÉGKEZELŐ 2GGX8 aktívszén levegőszűrő 24 x 12 x 24 | AB9YEP 2GGX824x24x12500 fpm1.5 "-os WC24 "24 "Igen0.60 "-os WC500 fpm1€1,563.38
LÉGKEZELŐ 2GGY3 aktívszén levegőszűrő 24 x 12 x 12 | AB9YER 2GYÁR312x24x12500 fpm1.5 "-os WC12 "24 "Igen0.60 "-os WC500 fpm1€994.49
LÉGKEZELŐ 2GGY7 aktívszén levegőszűrő 24 x 12 x 12 | AB9YEV 2GYÁR712x24x12500 fpm1.5 "-os WC12 "24 "Igen0.60 "-os WC500 fpm1€880.66
LÉGKEZELŐ 2GJD5 aktívszén levegőszűrő 24 x 24 x 1 | AB9YLG 2GJD524x24x1250 fpm1.00 "-os WC24 "24 "Igen0.48 "-os WC500 fpm1€380.79
LÉGKEZELŐ 2GJE4 aktívszén levegőszűrő 24 x 24 x 2 | AB9YLM 2GJE424x24x2250 fpm1.00 "-os WC24 "24 "Igen0.48 "-os WC500 fpm1€288.04
LEVEGŐKEZELŐ 2JTT4 aktívszén levegőszűrő 16 x 25 x 1 | AC2FTN 2JTT416x25x1250 fpm1.00 "-os WC16 "25 "Igen0.48 "-os WC500 fpm1€276.34
LÉGKEZELŐ 2JTU1 aktívszén levegőszűrő 24 x 24 x 1 | AC2FTP 2JTU124x24x1250 fpm1.00 "-os WC24 "24 "Igen0.48 "-os WC500 fpm1€289.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 6B848 aktívszenes légszűrő 22 x 22 x 1
€32.68 /Mértékegység