AIR HANDLER 5E848 Pocket Air Filter Fiberglass 24 x 24 x 18 Inch | AE3MDM

AIR HANDLER 5E848 zsebes légszűrő üvegszál 24 x 24 x 18 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3MDM Modell: 5E848

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€107.82 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsebes légszűrő
Légáramlat500 fpm
Kapacitás CFM1250
Szűrő hatékonysága85%
Végső ellenállás1 "-os WC
Keret anyag24 ga. Galvanizált acél
Keret méret13 / 16 "
Kezdeti ellenállás0.45 "-os WC
AnyagÜveggyapot
Max. Hőmérséklet190 fok F
Média terület41 sq ft.
Média színeRózsaszín
MERV13
Névleges mélység18 "
Névleges szűrőméret24x24x18
Névleges magasság24 "
Névleges szélesség24 "
Zsebek száma6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges szűrőméretKapacitás CFMKezdeti ellenállásNévleges magasságNévleges szélességZsebek számaAnyagMax. HőmérsékletÁr
LÉGKEZELŐ 2ACC3 Zseb levegőszűrő Üvegszálas 24 x 24 x 12 hüvelykes | AB8XJA 2ACC324x24x1220000.50 "-os WC24 "24 "6Üveggyapot150 fok F€96.16
LÉGKEZELŐ 2DVU6 Zseb levegőszűrő Üvegszálas 24 x 24 x 22 hüvelykes | AB9LNE 2DVU624x24x2220000.35 "-os WC24 "24 "10Üveggyapot150 fok F€172.06
LÉGKEZELŐ 2DVU7 Zseb levegőszűrő Üvegszálas 24 x 24 x 30 hüvelykes | AB9LNF 2DVU724x24x3020000.30 "-os WC24 "24 "10Üveggyapot150 fok F€197.48
LÉGKEZELŐ 2GFT7 zsebes légszűrő üvegszálas 24 x 24 x 15 hüvelykes | AB9XYP 2GFT724x24x1520000.42 "-os WC24 "24 "10Üveggyapot150 fok F€114.45
LÉGKEZELŐ 2GFU2 Zseb levegőszűrő Üvegszálas 24 x 24 x 15 hüvelykes | AB9XYT 2GFU224x24x1520000.42 "-os WC24 "24 "8Üveggyapot150 fok F€102.60
LÉGKEZELŐ 2GFU6 zseb levegőszűrő Üvegszálas 12 x 24 x 15 hüvelykes | AB9XYW 2GFU612x24x1510000.52 "-os WC12 "24 "6Üveggyapot150 fok F€106.67
LEVEGŐKEZELŐ 2GGE7 zsebes levegőszűrő szintetikus 20 x 24 x 29 hüvelykes | AB9YAY 2GGE720x24x2912000.29 "-os WC20 "24 "8Szintetikus150 fok F€130.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 5E848 zsebes légszűrő üvegszál 24 x 24 x 18 hüvelyk
€107.82 /Mértékegység