LÉGKEZELŐ 5C109 Zsírszűrő 25 x 20 x 2 hüvelyk | AE3BUX

AIR HANDLER 5C109 zsírszűrő 25 x 20 x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3BUX Modell: 5C109

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€84.52 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételzsírszűrő
Légáramlat300 fpm
TerelőanyagGalvanizált acél
Névleges mélység2"
Névleges szűrőméret25x20x2
Névleges magasság25 "
Névleges szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.165
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
AIR HANDLER 4C880 Zsírszűrő 16 x 20 x 2 hüvelyk | AD6WKN 4C88016x20x216 "20 "€70.43
LÉGKEZELŐ 4C881 Zsírszűrő 16 x 25 x 2 hüvelyk | AD6WKP 4C88116x25x216 "25 "€72.06
AIR HANDLER 4C882 Zsírszűrő 20 x 20 x 2 hüvelyk | AD6WKQ 4C88220x20x220 "20 "€67.94
LÉGKEZELŐ 4C883 Zsírszűrő 20 x 25 x 2 hüvelyk | AD6WKR 4C88320x25x220 "25 "€82.11
LÉGKEZELŐ 5C107 Zsírszűrő 20 x 16 x 2 hüvelyk | AE3BUV 5C10720x16x220 "16 "€67.17
LÉGKEZELŐ 5C108 Zsírszűrő 25 x 16 x 2 hüvelyk | AE3BUW 5C10816x25x225 "16 "€77.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 5C109 zsírszűrő 25 x 20 x 2 hüvelyk
€84.52 /Mértékegység