LÉGKEZELŐ 3DVP7 zseb levegőszűrő üvegszálas 24 x 24 x 15 hüvelykes | AC8UKE

AIR HANDLER 3DVP7 zseb légszűrő üvegszálas 24 x 24 x 15 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8UKE Modell: 3DVP7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€147.49 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsebes légszűrő
Légáramlat500 fpm
Kapacitás CFM2000
Szűrő hatékonysága90 - 95%
Végső ellenállás1 "-os WC
Keret anyag24 ga. Galvanizált acél
Keret méret13 / 16 "
AnyagÜveggyapot
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média színenarancs
MERV14
Névleges mélység15 "
Névleges szűrőméret24x24x15
Névleges magasság24 "
Névleges szélesség24 "
Zsebek száma8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.746
Hajó magassága (cm)61.98
Hajó hossza (cm)60.71
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás CFMNévleges szűrőméretNévleges magasságZsebek számaÁr
LÉGKEZELŐ 3DVP5 zseb levegőszűrő üvegszálas 12 x 24 x 15 hüvelykes | AC8UKD 3dvp5100024x12x1512 "4€97.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 3DVP7 zseb légszűrő üvegszálas 24 x 24 x 15 hüvelyk
€147.49 /Mértékegység