LÉGKEZELŐ 3DVP5 zseb levegőszűrő üvegszálas 12 x 24 x 15 hüvelykes | AC8UKD

AIR HANDLER 3DVP5 zseb légszűrő üvegszálas 12 x 24 x 15 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8UKD Modell: 3DVP5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€97.22 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsebes légszűrő
Légáramlat500 fpm
Kapacitás CFM1000
Szűrő hatékonysága90 - 95%
Végső ellenállás1 "-os WC
Keret anyag24 ga. Galvanizált acél
Keret méret13 / 16 "
AnyagÜveggyapot
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média színenarancs
MERV14
Névleges mélység15 "
Névleges szűrőméret24x12x15
Névleges magasság12 "
Névleges szélesség24 "
Zsebek száma4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9855
Hajó magassága (cm)61.72
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás CFMNévleges szűrőméretNévleges magasságZsebek számaÁr
LÉGKEZELŐ 3DVP7 zseb levegőszűrő üvegszálas 24 x 24 x 15 hüvelykes | AC8UKE 3dvp7200024x24x1524 "8€147.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 3DVP5 zseb légszűrő üvegszálas 12 x 24 x 15 hüvelyk
€97.22 /Mértékegység