Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÉGKEZELŐ 39AM09 Hidrofób szűrők 500 fpm 0.28 hüvelykes WC | AH8WYA

AIR HANDLER 39AM09 Hidrofób szűrők 500 fpm 0.28 hüvelykes WC

Raktáron
Tétel: AH8WYA Modell: 39AM09
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
€79.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidrofób szűrők
Tényleges mélység2"
Tényleges magasság24 "
Tényleges szélesség24 "
LégszűrőRakott légszűrő
Szűrő típusaHidrofób szűrők
Végső ajánlott ellenállás1.0 "-os WC
frame típusaMűanyag hálós támasztékkal
Magas kezdeti ellenállás0.28 "-os WC
Nagy sebesség500 fpm
AnyagSzintetikus
Max. Hőmérséklet180 fok F
Max. Sebesség500 fpm
MERV8
Névleges mélység2"
Névleges szűrőméret24x24x2
Névleges magasság24 "
Névleges szélesség24 "
Ráncok lineáris lábanként10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)59.18
Hajószélesség (cm)59.18
Származási országIN

Termék részletek:

    • A kerettel együtt: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTételNagy sebességTényleges mélységTényleges magasságMax. HőmérsékletMax. SebességMédia területMERVÁr
LÉGKEZELŐ 15A722 nagy kapacitású redős szűrő 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722Nagy kapacitású hajtogatott szűrő500 fpm1.75 "24 "180 fok F500 fpm19 sq ft.8€26.85
LÉGKEZELŐ 1TBE6 nagy kapacitású redős szűrő 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1TBE6Nagy kapacitású hajtogatott szűrő-1.75 "17.5 "180 fok F500 fpm12.0 sq ft.8€14.98
LÉGKEZELŐ 1TBE7 nagy kapacitású redős szűrő 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1TBE7Nagy kapacitású hajtogatott szűrő-1.75 "17.5 "180 fok F500 fpm11.2 sq ft.8€17.13
LÉGKEZELŐ 1TBE9 nagy kapacitású redős szűrő 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1TBE9Nagy kapacitású hajtogatott szűrő-3 / 4 "15.5 "180 fok F500 fpm7.3 sq ft.8€19.35
LÉGKEZELŐ 21C094 nagy kapacitású redős szűrő 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094Nagy kapacitású hajtogatott szűrő500 fpm3 / 4 "21 "180 fok F500 fpm0.6 sq ft.8€16.15
LÉGKEZELŐ 21C095 nagy kapacitású redős szűrő 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095Nagy kapacitású hajtogatott szűrő500 fpm3 / 4 "20 "180 fok F500 fpm7.1 sq ft.8€16.78
LÉGKEZELŐ 21C096 nagy kapacitású redős szűrő 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6EMU 21C096Nagy kapacitású hajtogatott szűrő500 fpm3 / 4 "10 "180 fok F500 fpm7 sq ft.8€22.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 39AM09 Hidrofób szűrők 500 fpm 0.28 hüvelykes WC
€79.73 /csomag