LÉGKEZELŐ 38ZC89 Szabványos kupak redős szűrő 8 Merv 15-1/2 hüvelyk Szélesség | AH8TYL

AIR HANDLER 38ZC89 szabványos kupakos redőzött szűrő 8 Merv 15-1 / 2 hüvelyk szélességű

Raktáron
Tétel: AH8TYL Modell: 38ZC89

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13.85 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStandard kupakos redős szűrő
Tényleges mélység1.75 "
Tényleges magasság24.5 "
Tényleges szélesség15.5 "
LégszűrőRakott légszűrő
Szűrő típusaNormál kapacitású hajtogatott szűrő
Végső ajánlott ellenállás1.0 "-os WC
frame típusaItal Board
Magas kezdeti ellenállás1.0 "-os WC
Nagy sebesség500 fpm
AnyagSzintetikus
Max. Hőmérséklet180 fok F
Max. Sebesség500 fpm
MERV8
Névleges mélység2"
Névleges szűrőméret16x25x2
Névleges magasság16 "
Névleges szélesség25
Ráncok lineáris lábanként12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)64.52
Hajó hossza (cm)59.18
Hajószélesség (cm)41.91
Származási országUS

Termék részletek:

    • A kerettel együtt: Igen
    • Átl. Légköri hatékonyság: 35%
    • Közepes sebesség: 500 fpm
    • Med. Kezdeti ellenállás: 0.30

Termékváltozatok

TermékekModellTételNagy sebességTényleges mélységTényleges magasságMax. HőmérsékletMax. SebességMédia területMERVPkg. Menny.Ár
LÉGKEZELŐ 15A722 nagy kapacitású redős szűrő 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722Nagy kapacitású hajtogatott szűrő500 fpm1.75 "24 "180 fok F500 fpm19 sq ft.81€26.85
LÉGKEZELŐ 1TBE6 nagy kapacitású redős szűrő 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1TBE6Nagy kapacitású hajtogatott szűrő-1.75 "17.5 "180 fok F500 fpm12.0 sq ft.81€14.98
LÉGKEZELŐ 1TBE7 nagy kapacitású redős szűrő 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1TBE7Nagy kapacitású hajtogatott szűrő-1.75 "17.5 "180 fok F500 fpm11.2 sq ft.81€17.13
LÉGKEZELŐ 1TBE9 nagy kapacitású redős szűrő 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1TBE9Nagy kapacitású hajtogatott szűrő-3 / 4 "15.5 "180 fok F500 fpm7.3 sq ft.81€19.35
LÉGKEZELŐ 21C094 nagy kapacitású redős szűrő 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094Nagy kapacitású hajtogatott szűrő500 fpm3 / 4 "21 "180 fok F500 fpm0.6 sq ft.81€16.15
LÉGKEZELŐ 21C095 nagy kapacitású redős szűrő 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095Nagy kapacitású hajtogatott szűrő500 fpm3 / 4 "20 "180 fok F500 fpm7.1 sq ft.81€16.78
LÉGKEZELŐ 21C096 nagy kapacitású redős szűrő 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6EMU 21C096Nagy kapacitású hajtogatott szűrő500 fpm3 / 4 "10 "180 fok F500 fpm7 sq ft.81€22.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 38ZC89 szabványos kupakos redőzött szűrő 8 Merv 15-1 / 2 hüvelyk szélességű
€13.85 /Mértékegység