LÉGKEZELŐ 38XX54 Minipleat légszűrő 24 x 24 x 12 11 MERV | AH8QPJ

AIR HANDLER 38XX54 Minitreat légszűrő 24 x 24 x 12 11 MERV

Raktáron
Tétel: AH8QPJ Modell: 38XX54

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€385.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételV-Bank légszűrő
LégszűrőV-Bank légszűrő
Szűrőegyetlen
Szűrő hatékonysága65%
Szűrőcsomag házMűanyag keret
AnyagÜveggyapot
MERV11
Névleges mélység12 "
Névleges szűrőméret24x24x12
Névleges magasság24 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges mélységSzűrő hatékonyságaKezdeti ellenállásNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességTételAnyagÁr
LÉGKEZELŐ 2GFA7 Economy Minipleat szűrő 12 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XVW 2GFA74"65%0.27 "-os WC12x24x412 "24 "Minitreat légszűrő100% szintetikus közeg€161.31
LÉGKEZELŐ 2GFC2 Economy Minipleat szűrő 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XVZ 2GFC24"65%0.27 "-os WC20x24x420 "24 "Minitreat légszűrő100% szintetikus közeg€224.37
LÉGKEZELŐ 2GFC6 Economy Minipleat szűrő 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XWC 2GFC64"65%0.27 "-os WC20x24x420 "24 "Minitreat légszűrő100% szintetikus közeg€222.75
LÉGKEZELŐ 2GFD1 Economy Minipleat szűrő 24 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XWE 2GFD14"65%0.27 "-os WC24x24x424 "24 "Minitreat légszűrő100% szintetikus közeg€242.77
LÉGKEZELŐ 2GFD5 Economy Minipleat szűrő 12 x 24 x 4 Merv 13 | AB9XWG 2GFD54"85%0.46 "-os WC12x24x412 "24 "Minitreat légszűrő100% szintetikus közeg€163.34
LÉGKEZELŐ 2GFE7 Minipleat szűrő 24 x 24 x 4 Merv 13 | AB9XWN 2GFE74"85%0.46 "-os WC24x24x424 "24 "Minitreat légszűrő100% szintetikus közeg€232.45
LÉGKEZELŐ 2GFF2 Economy Minipleat szűrő 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XWT 2GFF24"95%0.48 "-os WC12x24x412 "24 "Minitreat légszűrő100% szintetikus közeg€161.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 38XX54 Minitreat légszűrő 24 x 24 x 12 11 MERV
€385.83 /Mértékegység