AIR HANDLER 36PT04 légszűrő szűrő 20 x 25 x 4-1/2 8 MERV PK2 | AH7BEQ

AIR HANDLER 36PT04 légszűrő szűrő 20 x 25 x 4-1/2 8 MERV PK2

Raktáron
Tétel: AH7BEQ Modell: 36PT04

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€104.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtisztító csere Szűrő
Tényleges mélység4.25 "
Tényleges magasság20 "
Tényleges szélesség24.75 "
LégszűrőLégtisztító csere szűrő
görcsrohamokHoneywell F100
AnyagElektrosztatikus poliészter keverék
MERV8
Névleges szűrőméret20x25x4-1/2
Csere a következőre:Honeywell FC100A1037

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.34
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)27.94
Származási országUS

Termék részletek:

    • A kerettel együtt: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTényleges mélységTényleges magasságTényleges szélességgörcsrohamokTételMERVNévleges szűrőméretPkg. Menny.Ár
AIR HANDLER 2EKL5 OEM szűrő | AB9PNU 2EKL56"16 "27 "-Légtisztító szűrő816x27x61€83.03
LÉGKEZELŐ 4E438 Szűrő | AD7FAT 4E4386"20 "25 "-Légtisztító szűrő820x25x61€124.16
LÉGKEZELŐ 36PR84 Légszűrő szűrő 16 x 20 x 3 11 MERV PK2 | AH7BDX 36PR843"15.75 "19.75 "Honeywell F100Légtisztító csere Szűrő1116x20x32€78.30
LÉGKEZELŐ 36PR85 Légszűrő szűrő 16 x 25 x 3 11 MERV PK2 | AH7BDY 36PR853"15.75 "24.25 "Trion Air Bear Cub 455622-425, Lennox modell: BMAC-12C; GeneralAire MAC1200, Skuttle DB-25-16, Source 1 / York S1-MAC101162505, Ultravation: 90-006, 90-031Légtisztító csere Szűrő1116x25x32€86.38
LÉGKEZELŐ 36PR86 Légszűrő szűrő 20 x 20 x 3 11 MERV PK2 | AH7BDZ 36PR863"19.75 "19.75 "GAPABXCC2020 hordozóLégtisztító csere Szűrő1120x20x32€118.54
LÉGKEZELŐ 36PR87 Légszűrő szűrő 20 x 25 x 3 11 MERV PK2 | AH7BEA 36PR873"19.75 "24.75 "Trion Air Bear modell: 455602-125; Legfelsőbb 1400; 1400; Skuttle modell: DB0-0025-016; GeneralAire modell: MAC1400; Source1 Model: S1-MAC10162505; Ultrahangos modell: 90-006;Légtisztító csere Szűrő1120x25x32€131.01
LÉGKEZELŐ 36PR88 Légszűrő szűrő 16 x 20 x 5 11 MERV PK2 | AH7BEB 36PR884.75 "15.75 "19.75 "Honeywell F25F1075, F35F1032, F100B1000, F100B1008, F100B101008, F100F1004, F100F2028, F150E1000, F200E1003Légtisztító csere Szűrő1116x20x52€164.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 36PT04 légszűrő szűrő 20 x 25 x 4-1/2 8 MERV PK2
€104.45 /csomag