LÉGKEZELŐ 35Z757 Mp tömítéssel 24 x 24 x 12 Merv 14 | AC6QVR

AIR HANDLER 35Z757 Mp tömítéssel 24 x 24 x 12 Merv 14

Raktáron
Tétel: AC6QVR Modell: 35Z757

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€511.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételV-Bank légszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága95%
Szűrőcsomag házMűanyag keret
Végső ellenállás1.5 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.52 "-os WC
Anyag100% szintetikus közeg
Max. Légáramlás2500 cfm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület96 sq ft.
MERV14
Névleges mélység12 "
Névleges szűrőméret24x24x12
Névleges magasság24 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.536
Hajó magassága (cm)61.47
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítéssel)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. LégáramlásMédia területNévleges szűrőméretNévleges magasságÁr
LÉGKEZELŐ 33E918 Mp tömítéssel 12 x 24 x 12 Merv 14 | AC6DNP 33E9181250 cfm45 sq ft.12x24x1212 "€265.90
LÉGKEZELŐ 33E919 Mp tömítéssel 20 x 24 x 12 Merv 14 | AC6DNQ 33E9192394 cfm75 sq ft.20x24x1220 "€254.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 35Z757 Mp tömítéssel 24 x 24 x 12 Merv 14
€511.44 /Mértékegység