LÉGKEZELŐ 33E951 Mini redős szűrő 12 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DQA

AIR HANDLER 33E951 Mini redős szűrő 12 x 20 x 2 Merv 11

Raktáron
Tétel: AC6DQA Modell: 33E951

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€135.17 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMinitreat légszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrőcsomag házItaltartó keret
Végső ellenállás1.0 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.27 "-os WC
Anyag100% szintetikus közeg
Max. Légáramlás915 cfm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület150 sq ft.
MERV11
Névleges mélység2"
Névleges szűrőméret12x20x2
Névleges magasság12 "
Névleges szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.702
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítés nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. LégáramlásNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 33E950 Mini redős szűrő 10 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DPZ 33E950845 cfm10x20x210 "20 "€145.13
LÉGKEZELŐ 33E953 Mini redős szűrő 14 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DQC 33E953985 cfm14x20x214 "20 "€165.06
LÉGKEZELŐ 33E954 Mini redős szűrő 14 x 25 x 2 Merv 11 | AC6DQD 33E9541405 cfm14x25x214 "25 "€167.97
LÉGKEZELŐ 33E955 Mini redős szűrő 15 x 20 x 2 Merv 11 | AC6DQE 33E9551345 cfm15x20x215 "20 "€165.76
LÉGKEZELŐ 33E956 Mini redős szűrő 16 x 16 x 2 Merv 11 | AC6DQF 33E9561445 cfm16x16x216 "16 "€163.75
LÉGKEZELŐ 33E958 Mini redős szűrő 16 x 24 x 2 Merv 11 | AC6DQG 33E9581440 cfm16x24x216 "24 "€158.13
LÉGKEZELŐ 33E959 Mini redős szűrő 16 x 25 x 2 Merv 11 | AC6DQH 33E9591465 cfm16x25x216 "25 "€165.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 33E951 Mini redős szűrő 12 x 20 x 2 Merv 11
€135.17 /Mértékegység