LÉGKEZELŐ 33E948 V-bank Mp tömítéssel 24x24x12 Merv 15 | AC6DPX

AIR HANDLER 33E948 V-bank Mp tömítéssel 24x24x12 Merv 15

Raktáron
Tétel: AC6DPX Modell: 33E948

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€531.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételV-Bank légszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága95%
Szűrőcsomag házMűanyag keret
Végső ellenállás1.5 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.25 "-os WC
Anyag100% szintetikus közeg
Max. Légáramlás3000 cfm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület150 sq ft.
MERV15
Névleges mélység12 "
Névleges szűrőméret24x24x12
Névleges magasság24 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.173
Hajó magassága (cm)61.47
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítéssel)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. LégáramlásMédia területNévleges szűrőméretNévleges magasságÁr
LÉGKEZELŐ 33E946 V-bank Mp tömítéssel 12x24x12 Merv 15 | AC6DPV 33E9461500 cfm75 sq ft.12x24x1212 "€583.10
LÉGKEZELŐ 33E947 V-bank Mp tömítéssel 20x24x12 Merv 15 | AC6DPW 33E9472872 cfm125 sq ft.20x24x1220 "€647.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 33E948 V-bank Mp tömítéssel 24x24x12 Merv 15
€531.02 /Mértékegység