LÉGKEZELŐ 33E943 V-bank Mp tömítéssel 12x24x12 Merv 13 | AC6DPR

AIR HANDLER 33E943 V-bank Mp tömítéssel 12x24x12 Merv 13

Raktáron
Tétel: AC6DPR Modell: 33E943

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€585.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételV-Bank légszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága85%
Szűrőcsomag házMűanyag keret
Végső ellenállás1.5 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.22 "-os WC
Anyag100% szintetikus közeg
Max. Légáramlás1500 cfm
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület75 sq ft.
MERV13
Névleges mélység12 "
Névleges szűrőméret12x24x12
Névleges magasság12 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.825
Hajó magassága (cm)30.23
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítéssel)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. LégáramlásMédia területNévleges szűrőméretNévleges magasságÁr
LÉGKEZELŐ 33E944 V-bank Mp tömítéssel 20x24x12 Merv 13 | AC6DPT 33E9442872 cfm125 sq ft.20x24x1220 "€554.89
LÉGKEZELŐ 33E945 V-bank Mp tömítéssel 24x24x12 Merv 13 | AC6DPU 33E9453000 cfm150 sq ft.24x24x1224 "€581.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 33E943 V-bank Mp tömítéssel 12x24x12 Merv 13
€585.18 /Mértékegység