Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEVEGŐKEZELŐ 2JVL1 zseb levegőszűrő szintetikus 20 x 20 x 22 hüvelykes | AC2GCG

AIR HANDLER 2JVL1 zsebes légszűrő szintetikus 20 x 20 x 22 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2GCG Modell: 2JVL1
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
€99.21 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsebes légszűrő
Légáramlat500 fpm
Kapacitás CFM1200
Szűrő hatékonysága65%
Végső ellenállás1 "-os WC
Keret anyag24 ga. Galvanizált acél
Keret méret13 / 16 "
Kezdeti ellenállás0.33 "-os WC
AnyagSzintetikus
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület40 sq ft.
Média színenarancs
MERV11
Névleges mélység22 "
Névleges szűrőméret20x20x22
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség20 "
Zsebek száma6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4895
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMERVKapacitás CFMKeret anyagNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességZsebek számaÁr
LÉGKEZELŐ 2DVT9 zsebes légszűrő Üvegszálas 24 x 24 x 15 hüvelykes | AB9LNB 2DVT911200024 ga. Galvanizált acél15 "24x24x1524 "24 "12€61.37
LÉGKEZELŐ 2GGA1 zseb levegőszűrő Üvegszálas 20 x 24 x 22 hüvelykes | AB9YAC 2GGA111120024 ga. Galvanizált acél22 "20x24x2220 "24 "6€116.46
LÉGKEZELŐ 2GGA5 zsebes légszűrő Üvegszálas 20 x 20 x 22 hüvelykes | AB9YAG 2GGA511120024 ga. Galvanizált acél22 "20x20x2220 "20 "6€99.21
LEVEGŐKEZELŐ 2GGC5 zseb levegőszűrő szintetikus 20 x 24 x 22 hüvelykes | AB9YAN 2GGC511120024 ga. Galvanizált acél22 "20x24x2220 "24 "8€227.96
LÉGKEZELŐ 2GGU4 Zseb levegőszűrő Üvegszálas 20 x 20 x 22 hüvelykes | AB9YDU 2GGU411120024 ga. Galvanizált acél22 "20x20x2220 "20 "5€107.09
LÉGKEZELŐ 2GHF2 zseb levegőszűrő üvegszálas 12 x 24 x 29 hüvelykes | AB9YFN 2GHF211100024 ga. Galvanizált acél29 "12x24x2912 "24 "4€108.00
LÉGKEZELŐ 2GHG1 zseb levegőszűrő Üvegszálas 12 x 24 x 15 hüvelykes | AB9YFT 2 ÜHG111100024 ga. Galvanizált acél15 "12x24x1512 "24 "3€118.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2JVL1 zsebes légszűrő szintetikus 20 x 20 x 22 hüvelyk
€99.21 /Mértékegység