AIR HANDLER 2JUX3 Pocket Air Filter Synthetic 20 x 20 x 15 Inch | AC2FYQ

AIR HANDLER 2JUX3 szintetikus zseblevegőszűrő 20 x 20 x 15 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2FYQ Modell: 2JUX3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€86.31 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsebes légszűrő
Légáramlat500 fpm
Kapacitás CFM1325
Szűrő hatékonysága95%
Végső ellenállás1 "-os WC
Keret anyag24 ga. Galvanizált acél
Keret méret13 / 16 "
Kezdeti ellenállás0.72 "-os WC
AnyagSzintetikus
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média terület30 sq ft.
Média színeSárga
MERV14
Névleges mélység15 "
Névleges szűrőméret20x20x15
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség20 "
Zsebek száma6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)52.5
Hajó hossza (cm)52.5
Hajószélesség (cm)19.99
HS-kód8421398090
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges szűrőméretKapacitás CFMKezdeti ellenállásNévleges magasságNévleges szélességZsebek számaAnyagMax. HőmérsékletÁr
LÉGKEZELŐ 2DVX1 zseb levegőszűrő Üvegszálas 24 x 24 x 22 hüvelykes | AB9LNG 2DVX124x24x2220000.55 "-os WC24 "24 "10Üveggyapot150 fok F€192.16
LÉGKEZELŐ 2DVX2 Zseb levegőszűrő Üvegszálas 24 x 24 x 30 hüvelykes | AB9LNH 2DVX224x24x3020000.45 "-os WC24 "24 "10Üveggyapot150 fok F€219.84
LÉGKEZELŐ 2DYK3 zsebes légszűrő szintetikus 20 x 24 x 22 hüvelykes | AB9MFE 2 DYK320x24x221200-20 "24 "8Szintetikus150 fok F€118.82
LÉGKEZELŐ 2GFK7 zseb levegőszűrő Üvegszálas 24 x 24 x 15 hüvelykes | AB9XXU 2GFK724x24x1520000.58 "-os WC24 "24 "10Üveggyapot150 fok F€159.89
LÉGKEZELŐ 2GGG4 zsebes levegőszűrő szintetikus 24 x 24 x 10 hüvelykes | AB9YBJ 2GGG424x24x1020000.98 "-os WC24 "24 "6Szintetikus150 fok F€86.59
LÉGKEZELŐ 2GGV6 zsebes légszűrő Üvegszálas 20 x 24 x 22 hüvelykes | AB9YDZ 2GGV620x24x221200-20 "24 "5Üveggyapot150 fok F€128.28
LÉGKEZELŐ 2GGW6 zsebes légszűrő Üvegszálas 12 x 24 x 22 hüvelykes | AB9YEG 2GGW612x24x221000-12 "24 "4Üveggyapot150 fok F€130.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2JUX3 szintetikus zseblevegőszűrő 20 x 20 x 15 hüvelyk
€86.31 /Mértékegység