LÉGKEZELŐ 2JUC5 merev cellás szűrő 20 x 20 x 12 hüvelyk | AC2FVP

AIR HANDLER 2JUC5 merev cellás szűrő 20 x 20 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2FVP Modell: 2JUC5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€213.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev cellaszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága85%
Végső ajánlott ellenállás1.50 "-os WC
Keret / Fejléc anyagaKorrózióálló acél
FejlécEgyik sem
Kezdeti ellenállás0.50 "-os WC
Max. Légáramlás500 fpm
Max. Hőmérséklet180 fok F
Média terület33 sq ft.
MERV13
Névleges mélység12 "
Névleges szűrőméret20x20x12
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges szűrőméretVégső ajánlott ellenállásKezdeti ellenállásNévleges magasságNévleges szélességTételMax. LégáramlásMax. HőmérsékletÁr
LÉGKEZELŐ 2GGL9 patronszűrő 20 x 24 x 12 hüvelykes | AB9YCN 2GGL920x24x121.50 "-os WC0.50 "-os WC20 "24 "Patronszűrő625 fpm250 fok F€343.53
LÉGKEZELŐ 2GGN4 patronszűrő 20 x 20 x 12 hüvelykes | AB9YCT 2GGN420x20x121.50 "-os WC0.50 "-os WC20 "20 "Patronszűrő625 fpm250 fok F€317.54
LÉGKEZELŐ 2GGN8 patronszűrő 24 x 24 x 6 hüvelyk | AB9YCW 2GGN824x24x61.50 "-os WC0.50 "-os WC24 "24 "Patronszűrő625 fpm250 fok F€249.73
LÉGKEZELŐ 2GGP3 patronszűrő 20 x 24 x 6 hüvelykes | AB9YCY 2GGP320x24x61.50 "-os WC0.50 "-os WC20 "24 "Patronszűrő625 fpm250 fok F€222.04
LÉGKEZELŐ 2GGP7 patronszűrő 12 x 24 x 6 hüvelyk | AB9YDC 2GGP712x24x61.50 "-os WC0.50 "-os WC12 "24 "Patronszűrő625 fpm250 fok F€178.98
LÉGKEZELŐ 2GGR2 patronszűrő 20 x 20 x 6 hüvelykes | AB9YDE 2GGR220x20x61.50 "-os WC0.50 "-os WC20 "20 "Patronszűrő625 fpm250 fok F€213.83
LÉGKEZELŐ 2GGR6 patronszűrő 24 x 24 x 12 hüvelykes | AB9YDJ 2GGR624x24x121.50 "-os WC0.50 "-os WC24 "24 "Patronszűrő625 fpm250 fok F€346.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2JUC5 merev cellás szűrő 20 x 20 x 12 hüvelyk
€213.78 /Mértékegység