Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIR HANDLER 2GHZ9 Pocket Air Filter Synthetic 24 x 24 x 10 Inch | AB9YKM

AIR HANDLER 2GHZ9 szintetikus zseblevegőszűrő 24 x 24 x 10 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9YKM Modell: 2GHZ9
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
€117.20 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsebes légszűrő
Légáramlat500 fpm
Kapacitás CFM2000
Szűrő hatékonysága65%
Végső ellenállás1 "-os WC
Keret anyag24 ga. Galvanizált acél
Keret méret13 / 16 "
AnyagSzintetikus
Max. Hőmérséklet150 fok F
Média színefehér
MERV11
Névleges mélység10 "
Névleges szűrőméret24x24x10
Névleges magasság24 "
Névleges szélesség24 "
Zsebek száma6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMERVKapacitás CFMKeret anyagNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességZsebek számaÁr
LÉGKEZELŐ 2DVT9 zsebes légszűrő Üvegszálas 24 x 24 x 15 hüvelykes | AB9LNB 2DVT911200024 ga. Galvanizált acél15 "24x24x1524 "24 "12€61.37
LÉGKEZELŐ 2GGA1 zseb levegőszűrő Üvegszálas 20 x 24 x 22 hüvelykes | AB9YAC 2GGA111120024 ga. Galvanizált acél22 "20x24x2220 "24 "6€112.86
LÉGKEZELŐ 2GGA5 zsebes légszűrő Üvegszálas 20 x 20 x 22 hüvelykes | AB9YAG 2GGA511120024 ga. Galvanizált acél22 "20x20x2220 "20 "6€97.57
LEVEGŐKEZELŐ 2GGC5 zseb levegőszűrő szintetikus 20 x 24 x 22 hüvelykes | AB9YAN 2GGC511120024 ga. Galvanizált acél22 "20x24x2220 "24 "8€221.28
LÉGKEZELŐ 2GGU4 Zseb levegőszűrő Üvegszálas 20 x 20 x 22 hüvelykes | AB9YDU 2GGU411120024 ga. Galvanizált acél22 "20x20x2220 "20 "5€107.09
LÉGKEZELŐ 2GHF2 zseb levegőszűrő üvegszálas 12 x 24 x 29 hüvelykes | AB9YFN 2GHF211100024 ga. Galvanizált acél29 "12x24x2912 "24 "4€104.93
LÉGKEZELŐ 2GHG1 zseb levegőszűrő Üvegszálas 12 x 24 x 15 hüvelykes | AB9YFT 2 ÜHG111100024 ga. Galvanizált acél15 "12x24x1512 "24 "3€113.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2GHZ9 szintetikus zseblevegőszűrő 24 x 24 x 10 hüvelyk
€117.20 /Mértékegység