Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÉGKEZELŐ 2GHN9 Szintetikus Mp szűrő 12x24x12 Merv 13 | AB9YHE

AIR HANDLER 2GHN9 szintetikus Mp szűrő 12x24x12 Merv 13

Raktáron
Tétel: AB9YHE Modell: 2GHN9
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
€259.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételV-Bank légszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága85%
Szűrőcsomag házMűanyag keret
Végső ellenállás1.5 "-os WC
Kezdeti ellenállás0.28 "-os WC
Anyag100% szintetikus közeg
Max. Légáramlás1000 cfm
Max. Hőmérséklet150 fok F
MERV13
Névleges mélység12 "
Névleges szűrőméret12x24x12
Névleges magasság12 "
Névleges szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.78
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítéssel / nélkül (Tömítés nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő hatékonyságaKezdeti ellenállásMax. LégáramlásMERVNévleges szűrőméretNévleges magasságÁr
LÉGKEZELŐ 2GHK3 szintetikus Mp szűrő 24x24x12 Merv 15 | AB9YGM 2GHK395%0.36 "-os WC2000 cfm1524x24x1224 "€382.94
LÉGKEZELŐ 2GHK7 szintetikus Mp szűrő 20x24x12 Merv 15 | AB9YGQ 2GHK795%0.36 "-os WC1920 cfm1520x24x1220 "€382.31
LÉGKEZELŐ 2GHL2 szintetikus Mp szűrő 12x24x12 Merv 15 | AB9YGT 2GHL295%0.36 "-os WC1000 cfm1512x24x1212 "€271.85
LÉGKEZELŐ 2GHL6 szintetikus Mp szűrő 12x24x12 Merv 11 | AB9YGW 2GHL675%0.26 "-os WC1000 cfm1112x24x1212 "€318.65
LÉGKEZELŐ 2GHN1 Szintetikus Mp szűrő 20x24x12 Merv 11 | AB9YGY 2GHN175%0.26 "-os WC1920 cfm1120x24x1220 "€352.93
LÉGKEZELŐ 2GHN5 szintetikus Mp szűrő 24x24x12 Merv 11 | AB9YHB 2GHN575%0.26 "-os WC2000 cfm1124x24x1224 "€421.77
LÉGKEZELŐ 2GHP4 szintetikus Mp szűrő 20x24x12 Merv 13 | AB9YHH 2GHP485%0.28 "-os WC1920 cfm1320x24x1220 "€371.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2GHN9 szintetikus Mp szűrő 12x24x12 Merv 13
€259.22 /Mértékegység