LÉGKEZELŐ 2GGR9 légszűrő 20 x 25 x 1/2 hüvelykes | AB9YDK

AIR HANDLER 2GGR9 légszűrő 20 x 25 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9YDK Modell: 2GGR9

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€111.19 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő
Légáramlat300 fpm
TerelőanyagAlumínium háló
Kezdeti ellenállás0.05 "-os WC
Névleges mélység1 / 2 "
Névleges szűrőméret20x25x1 / 2
Névleges magasság20 "
Névleges szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatKezdeti ellenállásNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 2GGP6 légszűrő 16 x 20 x 1/2 hüvelykes | AB9YDB 2GGP6300 fpm0.05 "-os WC1 / 2 "16x20x1 / 216 "20 "€89.27
LÉGKEZELŐ 2GGR1 légszűrő 16 x 25 x 1/2 hüvelykes | AB9YDD 2GGR1300 fpm0.05 "-os WC1 / 2 "16x25x1 / 216 "25 "€99.64
LÉGKEZELŐ 2GGR5 légszűrő 20 x 20 x 1/2 hüvelykes | AB9YDH 2GGR5300 fpm0.05 "-os WC1 / 2 "20x20x1 / 220 "20 "€98.39
LÉGKEZELŐ 2GGT4 légszűrő 24 x 24 x 1/2 hüvelykes | AB9YDM 2GGT4300 fpm0.05 "-os WC1 / 2 "24x24x1 / 224 "24 "€121.00
LÉGKEZELŐ 2GGT8 légszűrő 20 x 25 x 1 hüvelyk | AB9YDP 2GGT8300 fpm0.05 "-os WC1"20x25x120 "25 "€83.49
LÉGKEZELŐ 2GGU3 Légszűrő 24 x 24 x 1 hüvelyk | AB9YDT 2GGU3300 fpm0.05 "-os WC1"24x24x124 "24 "€87.80
LÉGKEZELŐ 2TE94 Légszűrő 16 x 20 x 1 hüvelyk | AC3GJA 2TE94350 fpm0.40 "-os WC1"16x20x116 "20 "€63.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2GGR9 légszűrő 20 x 25 x 1/2 hüvelyk
€111.19 /Mértékegység