LÉGKEZELŐ 2DWY8 Link légszűrő 25 x 25 hüvelyk 200 hüvelyk hossz | AB9LUY

AIR HANDLER 2DWY8 összekötő légszűrő 25 x 25 hüvelyk, 200 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AB9LUY Modell: 2DWY8

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€63.40 /Mértékegység
Ez a termék csak 8 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLink légszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága25%
Végső ellenállás1 "-os WC
frame típusaBelső huzal hegesztett belső rétegek
Kezdeti ellenállás0.28 "-os WC
AnyagPoliészter
Max. Hőmérséklet120 fok F
Linkek száma3
rétegű2
Szakasz magassága25 "
Szakasz hossza25 "
Szakaszok dobozonként8
Vastagság1"
Teljes hossz200 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzakasz hosszaLégáramlatSzűrő hatékonyságaSzakaszok dobozonkéntTeljes hosszKezdeti ellenállásMax. HőmérsékletLinkek számaÁr
LÉGKEZELŐ 2DWX9 Link légszűrő 25 x 16 hüvelyk 64 hüvelyk hossz | AB9LUT 2DWX916 "500 fpm25%464 "0.28 "-os WC120 fok F4€64.88
LÉGKEZELŐ 2DWY2 Link légszűrő 25 x 22 hüvelyk 22 hüvelyk hossz | AB9LUV 2DWY222 "500 fpm25%122 "0.28 "-os WC120 fok F1€52.50
LÉGKEZELŐ 2DWZ1 Link légszűrő 25 x 16 hüvelyk 80 hüvelyk hossz | AB9LVA 2DWZ116 "500 fpm25%580 "0.28 "-os WC120 fok F5€83.73
LÉGKEZELŐ 2DWZ3 Link légszűrő 25 x 20 hüvelyk 80 hüvelyk hossz | AB9LVC 2DWZ320 "500 fpm25%680 "0.28 "-os WC120 fok F6€59.04
LÉGKEZELŐ 2DWZ5 Link légszűrő 25 x 14 hüvelyk 14 hüvelyk hossz | AB9LVE 2DWZ514 "500 fpm25%114 "0.28 "-os WC120 fok F1€111.56
LÉGKEZELŐ 2DWZ7 Link légszűrő 25 x 22 hüvelyk 22 hüvelyk hossz | AB9LVG 2DWZ722 "500 fpm25%488 "0.28 "-os WC120 fok F4€88.32
LÉGKEZELŐ 2DWZ9 Link légszűrő 25 x 18 hüvelyk 18 hüvelyk hossz | AB9LVH 2DWZ918 "500 fpm25%118 "0.28 "-os WC120 fok F5€71.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2DWY8 összekötő légszűrő 25 x 25 hüvelyk, 200 hüvelyk hosszúság
€63.40 /Mértékegység