LÉGKEZELŐ 2DWE9 Link légszűrő 16 x 22 hüvelyk 22 hüvelyk hossz | AB9LQH

AIR HANDLER 2DWE9 összekötő légszűrő 16 x 22 hüvelyk 22 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Cikkszám: AB9LQH Modell: 2DWE9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€112.77 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLink légszűrő
Légáramlat500 fpm
Szűrő hatékonysága25%
Végső ellenállás1 "-os WC
frame típusaBelső huzal hegesztett belső rétegek
Kezdeti ellenállás0.28 "-os WC
AnyagPoliészter
Max. Hőmérséklet120 fok F
Linkek száma6
rétegű3
Szakasz magassága16 "
Szakasz hossza22 "
Szakaszok dobozonként1
Vastagság1"
Teljes hossz22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzakaszok dobozonkéntLégáramlatSzűrő hatékonyságaTeljes hosszKezdeti ellenállásMax. HőmérsékletLinkek számaSzakasz magasságaÁr
LÉGKEZELŐ 2DVY6 Link légszűrő 12 x 24 hüvelyk 288 hüvelyk hossz | AB9LNV 2DVY612500 fpm25%288 "0.28 "-os WC120 fok F212 "€29.21
LÉGKEZELŐ 2DVY7 Link légszűrő 12 x 24 hüvelyk 192 hüvelyk hossz | AB9LNW 2DVY78500 fpm25%192 "0.28 "-os WC120 fok F312 "€49.95
LÉGKEZELŐ 2DVY8 Link légszűrő 12 x 24 hüvelyk 144 hüvelyk hosszúság | AB9LNX 2DVY86500 fpm25%144 "0.28 "-os WC120 fok F412 "€57.81
LÉGKEZELŐ 2DVY9 Link légszűrő 12 x 24 hüvelyk 24 hüvelyk hossz | AB9LNY 2DVY91500 fpm25%24 "0.28 "-os WC120 fok F512 "€69.64
LÉGKEZELŐ 2DVZ1 Link légszűrő 12 x 24 hüvelyk 144 hüvelyk hosszúság | AB9LNZ 2DVZ16500 fpm25%144 "0.28 "-os WC120 fok F612 "€78.32
LÉGKEZELŐ 2DVZ7 Link légszűrő 15 x 20 hüvelyk 80 hüvelyk hossz | AB9LPA 2DVZ74500 fpm25%80 "0.28 "-os WC120 fok F415 "€67.38
LÉGKEZELŐ 2DWA3 Link légszűrő 16 x 14 hüvelyk 28 hüvelyk hossz | AB9LPB 2DWA32500 fpm25%28 "0.28 "-os WC120 fok F216 "€74.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 2DWE9 összekötő légszűrő 16 x 22 hüvelyk 22 hüvelyk hosszúság
€112.77 /Mértékegység