LÉGKEZELŐ 1W304 Légszűrő 10 x 20 x 1 hüvelykes Üvegszálas | AB3YEM

AIR HANDLER 1W304 légszűrő 10 x 20 x 1 hüvelykes üvegszál

Raktáron
Tétel: AB3YEM Típus: 1W304

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6.10 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő
Légáramlat300 fpm
Végső ellenállás0.50 "-os WC
frame típusaNagy teherbírású forgácslap
Kezdeti ellenállás0.07 "-os WC
AnyagÜveggyapot
Max. Légáramlás777 fpm
Max. Hőmérséklet150 fok F
MERV5
Névleges mélység1"
Névleges szűrőméret10x20x1
Névleges magasság10 "
Névleges szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)51.56
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)27.69
HS-kód8421398090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellframe típusaKezdeti ellenállásMax. LégáramlásNévleges mélységNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges szélességÁr
LÉGKEZELŐ 15A719 Légszűrő 17-1/2 x 24 x 1/2 hüvelykes Üvegszálas | AA6URA 15A719Nagy teherbírású forgácslap0.07 "-os WC300 fpm1 / 2 "17-1/2x24x1/217.5 "24 "€12.11
LÉGKEZELŐ 15A720 Légszűrő 17 x 22 x 1 hüvelyk Üvegszálas | AA6URB 15A720Nagy teherbírású forgácslap0.07 "-os WC300 fpm1"17x22x117 "22 "€13.82
LÉGKEZELŐ 15A727 Légszűrő 11 x 23-1/4 x 1 hüvelyk Üvegszálas | AA6URJ 15A727Nagy teherbírású forgácslap0.07 "-os WC300 fpm1"11x23-1/4x111 "23.25 "€17.12
LÉGKEZELŐ 15A731 Légszűrő 11 x 45-3/4 x 1 hüvelyk Üvegszálas | AA6URN 15A731Nagy teherbírású forgácslap0.07 "-os WC300 fpm1"11x45-3/4x111 "45.75 "€27.27
LÉGKEZELŐ 15A733 Légszűrő 12-3/4 x 20-3/4 x 1 hüvelyk Üvegszálas | AA6URQ 15A733Nagy teherbírású forgácslap0.07 "-os WC300 fpm1"12-3/4x20-3/4x112.75 "20.75 "€13.66
LÉGKEZELŐ 1W096 Légszűrő 20 x 25 x 1 hüvelyk Üvegszálas | AB3YCU 1W096Nagy teherbírású forgácslap0.07 "-os WC777 fpm1"20x25x120 "25 "€9.06
LÉGKEZELŐ 1W097 Légszűrő 20 x 20 x 1 hüvelyk Üvegszálas | AB3YCV 1W097Nagy teherbírású forgácslap0.07 "-os WC777 fpm1"20x20x120 "20 "€7.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR HANDLER 1W304 légszűrő 10 x 20 x 1 hüvelykes üvegszál
€6.10 /Mértékegység