Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIPHONE LEF-1C Audio Sub Master Station 12VDC | AH7GWP 36TR75

AIPHONE LEF-1C Audio Sub Master Station 12VDC

Raktáron
Tétel: AH7GWP Modell: LEF-1CKereszthivatkozás: 36TR75
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
€406.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAudio Sub Master Station
Mélység6
Magasság2
Áramforrás12 VDC
típusszobai
Feszültség12 VDC
HuzaltípusShield

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)17.15
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)6.99
Származási országJP

Termék részletek:

    • Távolság (Ft.) @ 18AWG: 1600
    • Ajtóállomás magassága (be): 2
    • Ajtóállomás szélessége (hüvelyk): 8-3 / 16
    • Ajtóállomás mélysége (in.): 6
    • Mester mélység (In.): 2
    • Mester magasság (in.): 8-3 / 16
    • Fő szélesség (hüvelyk): 6
    • Vezetékvezetők: 12 vezető
    • Távolság (Ft.) @ 22AWG: 650

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIPHONE LEF-1C Audio Sub Master Station 12VDC
€406.92 /Mértékegység