Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIPHONE C-123LW Chimecom Kit 6VDC | AH7GVH 36TR44

AIPHONE C-123LW Chimecom Kit 6VDC

Raktáron
Tétel: AH7GVH Típus: C-123LWKereszthivatkozás: 36TR44
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
€642.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételChimecom készlet
Mélység1.125
Magasság4.75
ÁramforrásCserélje az SKK-620-t 6 VDC-re
típusBeltéri / kültéri
Feszültség6 VDC
Huzaltípus22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2285
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)14.73
Származási országVN

Termék részletek:

    • Távolság (Ft.) @ 18AWG: 590
    • Ajtóállomás magassága (in.): 4-3 / 4
    • Ajtóállomás szélessége (hüvelyk): 3-7 / 16
    • Ajtóállomás mélysége (in.): 1-1 / 8
    • Mester mélység (in.): 1-3 / 4
    • Mester magasság (in.): 7-1 / 2
    • Fő szélesség (hüvelyk): 5-1 / 8
    • Vezetékvezetők: 2 vezető
    • Távolság (Ft.) @ 22AWG: 245

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIPHONE C-123LW Chimecom Kit 6VDC
€642.58 /Mértékegység