Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIPHONE AXW-AVT Audio Video Transmitter 24VDC | AH7GUE 36TR15

AIPHONE AXW-AVT Audio Video Transmitter 24VDC

Raktáron
Tétel: AH7GUE Modell: AXW-AVTKereszthivatkozás: 36TR15

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,038.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAudio -Video adó
Mélység4
Magasság1.625
Áramforrás24 VDC
típusszobai
Feszültség24 VDC
Huzaltípus22 AWG vagy 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)17.15
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)6.99
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ajtóállomás magassága (in.): 1-5 / 8
    • Ajtóállomás szélessége (hüvelyk): 7
    • Ajtóállomás mélysége (in.): 4
    • Mester mélység (in.): 1-5 / 8
    • Mester magasság (in.): 7
    • Fő szélesség (hüvelyk): 4
    • Vezetékvezetők: 2 vezető

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIPHONE AXW-AVT Audio Video Transmitter 24VDC
€1,038.89 /Mértékegység