Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIPHONE AXW-AVR Audio Video Receiver 24VDC | AH7GUJ 36TR19

AIPHONE AXW-AVR Audio Video vevő 24VDC

Raktáron
Tétel: AH7GUJ Modell: AXW-AVRKereszthivatkozás: 36TR19

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€898.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAudio -Video vevő
Mélység4
Magasság1.625
Áramforrás24 VDC
típusszobai
Feszültség24 VDC
HuzaltípusCAT-5e

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)22.23
Hajószélesség (cm)8.26
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ajtóállomás magassága (in.): 1-5 / 8
    • Ajtóállomás szélessége (hüvelyk): 7
    • Ajtóállomás mélysége (in.): 4
    • Mester mélység (in.): 1-5 / 8
    • Mester magasság (in.): 7
    • Fő szélesség (hüvelyk): 4
    • Vezetékvezetők: CAT-5e

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIPHONE AXW-AVR Audio Video vevő 24VDC
€898.41 /Mértékegység