Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AEROQUIP FF5540-2416S tömlőadapter dugó Jic 1-5 / 16-12 | AA6PRW 14L807

AEROQUIP FF5540-2416S tömlőadapter dugós Jic 1-5/16-12

Raktáron
Tétel: AA6PRW Típus: FF5540-2416SKereszthivatkozás: 14L807
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
€212.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusa37 fokos könyök
befejezHáromértékű króm
SzerelőanyagSzénacél
Karima mérete-24 CD 62 hüvelyk.
Hossz3.41 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)1-5/16-12
Max. Munkahelyi nyomás6000 PSI
Menet típusaFérfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.64
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásÁr
AEROQUIP 500024-20S tömlőadapter férfi Jic 1-5 / 8-12 | AA6PRE 14L791 500024-20S3.14 "134000 PSI€108.26
AEROQUIP 900599-24S tömlőadapter dugó Jic 1-7 / 8-12 | AA6PRP 14L801 900599-24S1.65 "132000 PSI€45.70
AEROQUIP 900599-32S tömlőadapter dugó Jic 2-1 / 2-12 | AA6PRQ 14L802 900599-32S2.05 "141250 PSI€125.31
AEROQUIP 900599-5S tömlőadapter dugó Jic 1 / 2-20 | AA6PRR 14L803 900599-5S0.8 "1 / 2-208500 PSI€4.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AEROQUIP FF5540-2416S tömlőadapter dugós Jic 1-5/16-12
€212.83 /Mértékegység