Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AEROQUIP 1A16DS10 tömlőszerelvény metrikus egyenes 5/8 M30 X 2 | AA7URR 16P860

AEROQUIP 1A16DS10 Tömlőszerelvény Metrikus egyenes 5/8 M30 X 2

Raktáron
Tétel: AA7URR Modell: 1A16DS10Kereszthivatkozás: 16P860
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
€104.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
befejezHáromértékű króm
SzerelőanyagSzénacél
Szerelvény típusaEgyenes
tömlő5 / 8 "
Hossz2.38 "
Metrikus menetméretM30X2
Menetszög (fok)24
típusCrimp, női metrikus nehéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.05
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Aeroquip 1A16DS10 tömlőszerelvény ideális közepes és nagy nyomású hidraulikus tömlőkhöz, fúrási műveletekhez, tranzitkeverőkhöz, talajművelő berendezésekhez és szállítószalagokhoz.
    • DURA-KOTE bevonattal rendelkezik, amely akár 1,000 órán keresztül ellenáll a korróziónak.
    • Kompatibilis a különböző tömlősorokkal, beleértve az FC310, FC510, FC579, GH120, GH194, GH195, EC115, EC215 és EC110.
    • Az ASTM B117 szabvány szerint gyártják.

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelvény típusatömlőHosszÁr
AEROQUIP 1A5DS4 Metrikus egyenes 1/4 M16 x 1.5 | AA7URH 16P852 1A5DS4Egyenes1 / 4 "1.62 "€42.57
AEROQUIP 1A6DS4 Metrikus egyenes 1/4 M18 x 1.5 | AA7URJ 16P853 1A6DS4Egyenes1 / 4 "1.62 "€51.64
AEROQUIP 1A8DS4 Metrikus egyenes 1/4 M20 x 1.5 | AA7URK 16P854 1A8DS4Egyenes1 / 4 "1.62 "€152.68
AEROQUIP 1A6DS6 Metrikus egyenes 3/8 M18 x 1.5 | AA7URL 16P855 1A6DS6Egyenes3 / 8 "1.75 "€95.67
AEROQUIP 1A8DS6 Metrikus egyenes 3/8 M20 x 1.5 | AA7URM 16P856 1A8DS6Egyenes3 / 8 "1.75 "€35.15
AEROQUIP 1A10DS6 Metrikus egyenes 3/8 M22 x 1.5 | AA7URN 16P857 1A10DS6Egyenes3 / 8 "1.75 "€74.56
AEROQUIP 1A10DS8 Metrikus egyenes 1/2 M22 x 1.5 | AA7URP 16P858 1A10DS8Egyenes1 / 2 "2.38 "€96.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AEROQUIP 1A16DS10 Tömlőszerelvény Metrikus egyenes 5/8 M30 X 2
€104.17 /Mértékegység