ADVANTECH DT168 8 tesztszita rázógép 110 Vac 60 Hz | AA8CCD 16Y898

ADVANTECH DT168 8 teszt szita rázó 110 Vac 60 Hz

Raktáron
Tétel: AA8CCD Modell: DT168Kereszthivatkozás: 16Y898

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,063.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel8 Tesztelje át a szita rázógépet
ASTME-11
HP1/4
teljesítmény Kötelező110 VAC, 60 Hz
Időzítő tartomány1-60

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 86.18
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)62.99
HS-kód8474100010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szerelés szükséges (nem)
    • Teljes méretű sziták száma (7)
    • Félméretű sziták száma (14)
    • Szita átmérő (8)
    • Időzítő típusa (digitális)
    • Különleges tulajdonságok: 200 mm-es szitákat is elfogad

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítmény KötelezőIdőzítő tartományÁr
ADVANTECH DT258 8 tesztszita rázógép 220 Vac 50 Hz | AA8CCF 16Y901 DT258220 VAC, 50 Hz1-99€5,067.15
ADVANTECH DT268 8 Vizsgálati szita rázógép 220 Vac 60 Hz | AA8CCG 16Y902 DT268220 VAC, 60 Hz1-99€7,252.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANTECH DT168 8 teszt szita rázó 110 Vac 60 Hz
€7,063.40 /Mértékegység