ADVANCE TABCO PR10-3WT serpenyőtartó, fél méretű, mobil, 20-1/4 x 26 x 38-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: CD7XAJ Modell: PR10-3WT

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€656.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSerpenyőtartó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)97.79
Hajó hossza (cm)51.44
Hajószélesség (cm)66.04

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ADVANCE TABCO PR10-3PT serpenyőtartó, fél méretű, mobil, 20-1/4 x 26 x 39 hüvelykes méretű | CD7XAF PR10-3PTSerpenyőtartó€1,146.57
ADVANCE TABCO PR10-3ST serpenyőtartó, fél méretű, mobil, 20-1/4 x 26 x 39 hüvelykes méretű | CD7XAG PR10-3STSerpenyőtartó€1,136.52
ADVANCE TABCO PR10-3W serpenyőtartó, fél méretű, mobil, végfeltöltés, 20-1/4 x 26 x 38-1/2 hüvelykes méret | CD7XAH PR10-3WSerpenyőtartó€589.05
ADVANCE TABCO PR10-6W serpenyőtartó, mobil, teljes magasságú, végfeltöltés, 20-1/4 X 26 X 69-1/4 hüvelykes méret | CD7XAK PR10-6WSerpenyőtartó€823.28
ADVANCE TABCO PR10-6WS serpenyőtartó, mobil, teljes magasságú, oldalra rakható, 28-1/4 X 18 X 69-1/4 hüvelykes méret | CD7XAL PR10-6WSSerpenyőtartó€934.51
ADVANCE TABCO PR12-5K különleges értékű állvány, nyitott oldalakkal, 1-1/2 hüvelykes bordázott szög | CD7XAM PR12-5KZsemle serpenyőtartó€351.12
ADVANCE TABCO PR12-5W serpenyőtartó, mobil, teljes magasságú, végfeltöltés, 20-1/4 X 26 X 69-1/4 hüvelykes méret | CD7XAN PR12-5WSerpenyőtartó€838.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO PR10-3WT serpenyőtartó, fél méretű, mobil, 20-1/4 x 26 x 38-1/2 hüvelykes
€656.04 /Mértékegység