ADVANCE TABCO KMS-11B-305R mosogató bal oldali munkaasztal padlóval | AC9RCU 3JDU1

ADVANCE TABCO KMS-11B-305R mosogató mosogató bal munkaasztal padlóval

Raktáron
Tétel: AC9RCU Típus: KMS-11B-305RKereszthivatkozás: 3JDU1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,164.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató mosogató bal munkaasztal
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság5"
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység12 "
Tál mérete16 "x 20"
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 8 "
Csaptelep szerelő központok4"
Csaptelep működtetéseNem alkalmazható
Nyomtáv16
Szerelési típusEmelet
Lyukak száma2
Állomások száma1
Teljes magasság35 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség30 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsapteleppel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)102.87
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
ADVANCE TABCO KMS-11B-306R mosogató bal oldali munkaasztal padlóval | AC9RCW 3JDU5 KMS-11B-306R72 "€7,423.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO KMS-11B-305R mosogató mosogató bal munkaasztal padlóval
€9,164.53 /Mértékegység