ADVANCE TABCO DRKR-36 rúd italosín, 36 X 8 X 3/4 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: CD7QWE Modell: DRKR-36

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€439.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSingle Speed ​​Rail

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)20.32

Termék részletek:

Az Advance Tabco DRKR-36 bár italsín a bárhoz van rögzítve, hogy helyet biztosítson az italok elkészítéséhez és töltéséhez. Minden cseppet vagy kiömlött anyagot a leeresztősín csatornájában gyűjtik össze a könnyű tisztítás érdekében, miközben megakadályozzák a fafelületek folyadékok általi károsodását.

Jellemzők:

  • Az Advance Tabco DRKR-36 bár italsín perforált, kivehető ráccsal rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű tisztítást.
  • 1 hüvelykes lefolyóval rendelkezik, és egy 1/8 hüvelykes FPT kimeneti csatlakozóval rendelkezik a jobb oldalon a csatornában összegyűlt kiömlött anyagok elvezetéséhez.
  • Ez az italsín védi a fa aljzat alsó részét.

Kompatibilis tartozékok:

  • Előre Tabco Belül Sarokkitöltő: Ez egy belső 90 fokos sarokkitöltő a DRKR-36 italsínhez a belső sarkok lefedésére.
  • Előre Tabco Külső sarok töltőanyag: Külső 90 fokos sarokkitöltő a DRKR-36 italsínhez a külső sarkok lefedésére.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Az Advance Tabco DRKR-36 bár italsín korrózióálló?

V. Igen, ez a bár italsín rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ADVANCE TABCO DRKC-45-IC bár italsín, belső saroktöltő, 45 fokos sarokponthoz | CD7QVW DRKC-45-IC€548.86
ADVANCE TABCO DRKC-45-OC bár italsín, külső sarok töltőanyag, 135 fokos sarokhoz | CD7QVX DRKC-45-OC€548.86
ADVANCE TABCO DRKC-90-IC bár italsín, belső saroktöltő, 90 fokos sarokhoz | CD7QVY DRKC-90-IC€548.86
ADVANCE TABCO DRKC-90-OC bár italsín, külső saroktöltő, 90 fokos sarokhoz | CD7QVZ DRKC-90-OC€548.86
ADVANCE TABCO DRKR-12 bár italsín, 12 x 8 x 3/4 hüvelykes méret | CD7QWA DRKR-12€294.18
ADVANCE TABCO DRKR-18 bár italsín, 18 X 8 X 3/4 hüvelykes méret | CD7QWB DRKR-18€327.44
ADVANCE TABCO DRKR-24 bár italsín, 24 x 8 x 3/4 hüvelykes méret | CD7QWC DRKR-24€344.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO DRKR-36 rúd italosín, 36 X 8 X 3/4 hüvelyk méretű
€439.71 /Mértékegység