ADVANCE TABCO DBS-53C rúd mosogató, bepattanó, 60-5 / 16 X 21-1 / 8 X ​​11-8 / 10 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: CD7QRX Modell: DBS-53C

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,621.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrop-In Mosogató

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)29.97
Hajó hossza (cm)153.19
Hajószélesség (cm)53.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO DBS-53C rúd mosogató, bepattanó, 60-5 / 16 X 21-1 / 8 X ​​11-8 / 10 hüvelyk méret
€1,621.62 /Mértékegység