ADVANCE TABCO 9-OPC-84DR-300 szekrény felmosó mosogatóval, 47-7 / 16 X 22-1 / 8 X ​​84 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: CD7NWU Modell: 9-OPC-84DR-300

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,199.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMop mosogató

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 175.5
Hajó magassága (cm)213.36
Hajó hossza (cm)127.97
Hajószélesség (cm)57.79

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ADVANCE TABCO 9-OPC-84 szekrény felmosó mosogatóval, 25 x 22-5/8 x 84 hüvelykes méret | CD7NWN 9-OPC-84€5,253.82
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO 9-OPC-84-300 szekrény felmosó mosogatóval, 25 x 22-5/8 x 84 hüvelykes méret | CD7NWP 9-OPC-84-300€6,861.56
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO 9-OPC-84DL szekrény Mop mosogatóval, 47-7/16 X 22-1/8 X 84 hüvelykes méret | CD7NWQ 9-OPC-84DL€7,743.12
ADVANCE TABCO 9-OPC-84DL-300 szekrény Mop mosogatóval, 47-7/16 X 22-1/8 X 84 hüvelykes méret | CD7NWR 9-OPC-84DL-300€10,199.57
ADVANCE TABCO 9-OPC-84DR szekrény Mop mosogatóval, 47-7/16 X 22-1/8 X 84 hüvelykes méret | CD7NWT 9-OPC-84DR€7,743.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO 9-OPC-84DR-300 szekrény felmosó mosogatóval, 47-7 / 16 X 22-1 / 8 X ​​84 hüvelyk méretű
€10,199.57 /Mértékegység