ADVANCE TABCO 9-43-72-24L mosogató bal oldali lefolyó deszkapadlóval | AF4RVZ 9HV23

ADVANCE TABCO 9-43-72-24L mosogató mosogató bal lefolyó padló padlóval

Raktáron
Tétel: AF4RVZ Modell: 9-43-72-24LKereszthivatkozás: 9HV23

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,784.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBaloldali mosogató bal leeresztő táblával
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság8"
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység12 "
Tál mérete24 "x 24"
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 8 "
Csaptelep szerelő központok8"
Csaptelep működtetéseNem alkalmazható
Nyomtáv18
Szerelési típusEmelet
Lyukak száma4
Állomások száma3
Teljes magasság42 "
Teljes hossz107 "
Teljes szélesség31 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsaptelep nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 134.1
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)271.78
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteTételLyukak számaTeljes hosszTeljes szélességÁr
ADVANCE TABCO 9-83-60-24L mosogató csaptelep nélkül, 95 hüvelykes hosszúság | AA3RZQ 11U353 9-83-60-24 liter20 "x 28"Scrollry mosogató295 "35 "€12,562.99
ADVANCE TABCO 9-3-54-24L mosogató bal oldali lefolyó deszkapadlóval | AF4RVY 9HV22 9-3-54-24 liter16 "x 20"Baloldali mosogató bal leeresztő táblával283 "27 "€5,037.94
ADVANCE TABCO 9-23-60-18L Regaline mosogató, 3-Cpt., Bal oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 20 hüvelyk | CD7Atomerőmű 9-23-60-18 liter-Baloldali mosogató bal leeresztő táblával---€5,829.51
ADVANCE TABCO 9-23-60-24L Regaline mosogató, 3-Cpt., Bal oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 20 hüvelyk | CD7NPT 9-23-60-24 liter-Baloldali mosogató bal leeresztő táblával---€5,848.23
ADVANCE TABCO 9-23-60-36L Regaline mosogató, 3-Cpt., Bal oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 20 hüvelyk | CD7NPW 9-23-60-36 liter-Baloldali mosogató bal leeresztő táblával---€5,916.84
ADVANCE TABCO 9-3-54-18L Regaline mosogató, 3-Cpt., Bal oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 16 hüvelykes | CD7NQL 9-3-54-18 liter-Baloldali mosogató bal leeresztő táblával---€4,192.30
ADVANCE TABCO 9-3-54-36L Regaline mosogató, 3-Cpt., Bal oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 16 hüvelykes | CD7NQP 9-3-54-36 liter-Baloldali mosogató bal leeresztő táblával---€5,299.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO 9-43-72-24L mosogató mosogató bal lefolyó padló padlóval
€11,784.99 /Mértékegység