ADVANCE TABCO 9-41-24-24R mosogató, jobb lefolyó deszkapadlóval | AF4FJN 8UTK1

ADVANCE TABCO 9-41-24-24R mosogató mosogató jobb lefolyó padlóval

Raktáron
Tétel: AF4FJN Modell: 9-41-24-24RKereszthivatkozás: 8UTK1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,503.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató mosogató jobb oldali leeresztő táblával
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság8"
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység12 "
Tál mérete24 "x 24"
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 8 "
Csaptelep szerelő központok8"
Csaptelep működtetéseNem alkalmazható
Nyomtáv18
Szerelési típusEmelet
Lyukak száma2
Állomások száma1
Teljes magasság42 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség31 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsaptelep nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.4
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteTeljes hosszTeljes szélességÁr
ADVANCE TABCO 9-1-24-24R mosogató, jobb lefolyó deszkapadlóval | AF4LHZ 9AD05 9-1-24-24R16 "x 20"46 "27 "€5,026.64
ADVANCE TABCO 9-1-24-18R Regaline mosogató, 1-Cpt., Jobb oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 16 hüvelykes | CD7NNF 9-1-24-18R---€3,202.70
ADVANCE TABCO 9-1-24-36R Regaline mosogató, 1-Cpt., Jobb oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 16 hüvelykes | CD7NNJ 9-1-24-36R---€3,522.87
ADVANCE TABCO 9-21-20-18R Regaline mosogató, 1-Cpt., Jobb oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 20 hüvelyk | CD7NNV 9-21-20-18R---€3,434.51
ADVANCE TABCO 9-21-20-24R Regaline mosogató, 1-Cpt., Jobb oldali, 20 hüvelykes F-B X 20 hüvelykes | CD7NNY 9-21-20-24R---€3,470.89
ADVANCE TABCO 9-21-20-36R Regaline mosogató, 1-Cpt., Jobb oldali, 20 hüvelykes F-To-B X 20 hüvelyk | CD7NPB 9-21-20-36R---€3,551.97
ADVANCE TABCO 9-41-24-36R Regaline mosogató, 1-Cpt., Jobb oldali, 24 hüvelykes F-To-B X 24 hüvelykes | CD7NRB 9-41-24-36R---€4,294.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO 9-41-24-24R mosogató mosogató jobb lefolyó padlóval
€6,503.82 /Mértékegység