ADVANCE TABCO 9-1-24-24RL mosogató, jobb lefolyó deszkapadlóval | AF4BQF 8PAH1

ADVANCE TABCO 9-1-24-24RL mosogató, jobb lefolyó deszkapadlóval

Raktáron
Tétel: AF4BQF Modell: 9-1-24-24RLKereszthivatkozás: 8PAH1

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,300.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató mosogató jobb oldali leeresztő táblával
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság8"
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység12 "
Tál mérete16 "x 20"
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 8 "
Csaptelep szerelő központok8"
Csaptelep működtetéseNem alkalmazható
Nyomtáv18
Szerelési típusEmelet
Lyukak száma2
Állomások száma1
Teljes magasság42 "
Teljes hossz66 "
Teljes szélesség27 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsaptelep nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.85
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteTételTeljes hosszTeljes szélességÁr
ADVANCE TABCO 9-41-24-24RL mosogató mosogató vízelvezetővel, 74 hüvelykes hosszúság | AF4TQN 9JW46 9-41-24-24RL24 "x 24"Süvítő mosogató vízleeresztő táblákkal74 "31 "€5,302.95
ADVANCE TABCO 9-1-24-18RL Regaline mosogató, 1-Cpt., 20 hüvelyk F-To-B X 16 hüvelyk | CD7NNG 9-1-24-18RL-Scrollry mosogató--€3,389.82
ADVANCE TABCO 9-1-24-36RL Regaline mosogató, 1-Cpt., 20 hüvelyk F-To-B X 16 hüvelyk | CD7NNK 9-1-24-36RL-Scrollry mosogató--€3,621.61
ADVANCE TABCO 9-21-20-18RL Regaline mosogató, 1-Cpt., 20 hüvelyk F-To-B X 20 hüvelyk | CD7NNW 9-21-20-18RL-Scrollry mosogató--€3,560.29
ADVANCE TABCO 9-21-20-24RL Regaline mosogató, 1-Cpt., 20 hüvelyk F-To-B X 20 hüvelyk | CD7NNZ 9-21-20-24RL-Scrollry mosogató--€3,638.25
ADVANCE TABCO 9-21-20-36RL Regaline mosogató, 1-Cpt., 20 hüvelyk F-To-B X 20 hüvelyk | CD7NPC 9-21-20-36RL-Scrollry mosogató--€4,043.65
ADVANCE TABCO 9-41-24-36RL Regaline mosogató, 1-Cpt., 24 hüvelykes F-To-B X 24 hüvelyk | CD7NRC 9-41-24-36RL-Scrollry mosogató--€4,659.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO 9-1-24-24RL mosogató, jobb lefolyó deszkapadlóval
€5,300.53 /Mértékegység