ADVANCE TABCO 7-PS-72 Haccp Sink Stainless Steel Wall 13 Inch Height | AD9QHB 4UDH3

ADVANCE TABCO 7-PS-72 Haccp Sink Stainless Steel Wall 13 Inch Height

Raktáron
Tétel: AD9QHB Típus: 7-PS-72Kereszthivatkozás: 4UDH3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,711.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHACCP Sink
Vissza SplashNem
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység5"
Tál mérete10 "x 14"
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 8 "
Csaptelep szerelő központok4"
Csaptelep működtetéseStandard
Áramlási sebesség2.2 gpm
Nyomtáv20
Szerelési típusFal
Lyukak száma2
Állomások száma1
Teljes magasság13 "
Teljes hossz17.25 "
Teljes szélesség15.25 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsapteleppel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.46
Hajó magassága (cm)33.66
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód7324100010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-72 Haccp Sink Stainless Steel Wall 13 Inch Height
€1,711.33 /Mértékegység